Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Trusquin digital, avec sortie de données, Hauteur traçage: 300mm

Réf.: 445135 300

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur traçage (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 445135 300
EAN / GTIN 6923903400118
Réf. fabricant 570-302
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Grand affichage LCD à fort contraste pour une lecture aisée et sans erreur (hauteur des chiffres: 10 mm). Réglage fin et rapide via un volant simple et précis à manier. Exécution robuste avec base solide et poignée ergonomique pour une manipulation sans effort. Zero / ABS pour la mise à zéro à n’importe quelle position (par exemple, mesures comparatives) ou retour vers la règle absolue.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357, 1 pointe à tracer en carbure rapporté 443510 réf. 300 (convient aux deux réf.).

Accessoire(s):

Support 445180, câble de données 497080.