RM-SET18.000H6B-B-C20S Escariadores Intercambiables de Un Solo Filo para Agujeros Ciegos

Número de artículo: 4445281
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Punta Phillips

Identificación y clasificación

Número de artículo 4445281
EAN / GTIN 7291075222883
Número del fabricante 4445281
Número L L24220 112

Descripción

Descripción:

Herramientas de escariado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 18 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 3.0, Longitud total (OAL) 165 mm, Longitud utilizable (LU) 110 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Diámetro de corte (DC) 18 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 17 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 3.0
  • Longitud total (OAL) 165 mm
  • Longitud del mango (LS) 50 mm
  • Longitud utilizable (LU) 110 mm

Productos adecuados