Trusquin vertical de précision, Hauteur traçage: 200mm

Réf.: 443500 200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 39,70 € /pcs.
  • 64,80 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur traçage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Hauteur traçage 200 mm
Vernier 1/50 mm
Erreur admissible 0,03 mm
Section règle 20×6 mm
Métrologie analogique
Surface base, longueur 100 mm
Surface base, largeur 65 mm
Type de produit Trusquin vertical

Identification et classification

Référence article 443500 200
EAN / GTIN 4946368091303
Réf. fabricant 506-207
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Base solide avec semelle rectifiée, règle trempée et rectifiée. Tous les éléments de lecture sont chromés mats. Graduation de qualité. Avec réglage fin. Bordures de règle en légère saillie pour empêcher le coulisseau d’endommager la graduation. Le point zéro et la pointe à tracer sont ajustés sur la base du pied du trusquin (possibilité de tracer à partir de «0»). Les cotes sur dessin peuvent ainsi être transcrites directement sans erreur de calcul. Pointe à tracer en carbure rapporté.