• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Bras articulé 3D, Type: 120

Réf.: 442114 120
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
183 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur noir
Bras mobiles oui
Nombre de bras articulés 2
Longueur bras articulé 1 56 mm
Longueur bras articulé 2 51 mm
Connexion filetage; filetage
Taille raccord fileté, filetage M6; M5
Sens du raccord, filetage position centrée; position centrée
Base magnétique oui
Material Acier
Génération de force de serrage mécanique
Type de support Bras articulé 3D
Type de produit support de mesure

Identification et classification

Référence article 442114 120
EAN / GTIN 4045197551214
Réf. fabricant 442114 120
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bras articulés 3D mécaniques avec blocage central. Les trois articulations sont serrées à l’aide d’une seule poignée tournante. Force de serrage réglable progressivement avec une stabilité élevée. Les articulations à rotule permettent un positionnement rapide et aisé.