{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Porte-à-faux | 220 mm | |
| Raccord fileté | M8 | |
| Positionnement du raccord fileté | central | |
| Force d'attraction | 800 N | |
| Base magnétique, longueur | 64 mm | |
| Base magnétique, largeur | 50 mm | |
| Base magnétique, H | 55 mm | |
| Type de produit | Support de mesure |
| Référence article | 441100 220 | |
| EAN / GTIN | 4260180710878 | |
| Réf. fabricant | 105251 | |
| Fabricant/personne responsable | Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de |