• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Base pour support, Type: 1

Réf.: 440868 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
194 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Aimant à commutateur
Force d'attraction 800 N
Raccord fileté M8
Positionnement du raccord fileté centré
Longueur 60 mm
Largeur 50 mm
Hauteur 55 mm
Type de produit Pieds magnétiques

Identification et classification

Référence article 440868 1
EAN / GTIN 2050001718204
Réf. fabricant 58
Fabricant/personne responsable Hörger & Gässler GmbH & Co. KG, Weinstraße 35, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Description

Exécution:

Aimants de commutation puissants avec semelle prismatique. Commutation via poignée tournante.

Adapté(s) pour:

Supports de mesure 440790; 440800; 440840; 441100 réf. 220 à 350.