Appareils de mesure de longueur compacts Millimar C 1200, Type: 1200M

Réf.: 434707 1200M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface RS232C; Port USB; Interface Digimatic

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure ±3 à ±5000 µm
Graduation réglable 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
Affichage numérique
Lecture commutable mm / pouce
Résolution maximale 0,1 µm
Interface Interface RS232C; Port USB; Interface Digimatic
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur; Fonctionnement sur piles
Longueur 150 mm
Largeur 130 mm
Hauteur 170 mm
Poids 1 kg
Compatibilité Mahr
Type de produit Afficheur

Identification et classification

Référence article 434707 1200M
EAN / GTIN 4059192063528
Réf. fabricant 5312012
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Boîtier compact avec écran couleur TFT à haute résolution et fort contraste. Entrée pour 1 palpeur inductif. Ecran inclinable progressivement pour un angle de vision optimal. Sens de mesure commutable. Fonctionnement sur piles et sur secteur.

Fonctionnement:

  • Fonctions de mesure dynamiques: Max, Min, Max-Min.
  • Centrage de l'affichage sur la valeur médiane des seuils de tolérance.
  • Menu protégé par mot passe.

Utilisation:

Comme afficheurs pour palpeurs inductifs pour tâches de mesure simples (+ A, − A). Idéals pour une utilisation fixe et mobile en atelier et en production.
Pour palpeurs inductifs compatibles Mahr.

Livraison:

Avec bloc d'alimentation secteur (115 − 230 V, 50 − 60 Hz).

Accessoire(s):

Câble de données 498938.