• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Comparateur absolu numérique lecture 0,001 mm, Plage de mesure: 12,5mm

Réf.: 434461 12,5
Remise
419,24 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 25,40 € /pcs.
  • 20,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
92 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Interface: Port USB; Interface USB
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 12,5 mm
Lecture sélectionnable 0,0005 mm
Hauteur des chiffres 11 mm
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 0,003 mm
Interface Port USB; Interface USB
Force de mesure ≤ 1,5 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
⌀ corps max 59 mm
Epaisseur du boîtier 38,1 mm
Anneau au dos du comparateur non
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Piles boutons
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Comparateur

Identification et classification

Référence article 434461 12,5
EAN / GTIN 4946368850030
Réf. fabricant 543-700B
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Comparateur standard multifonction. Fiable et facile à utiliser.
  • Possibilité de communication bidirectionnelle, par ex. pour le paramétrage par PC (interface Digimatic S1).
  • Avec système ABSOLU. Réglage unique de la position initiale, qui demeure le point zéro absolu jusqu’au prochain remplacement des piles.
  • Possibilité de calcul simple et de détection de la valeur maximale.
  • Avec fonction d’avertissement pour le plan d’étalonnage.
  • Evaluation GO/±NG effectuée par réglage des tolérances supérieure et inférieure.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 2032.

Accessoire(s):

Câble de données 497081, touche spéciale 434900; 434910; 434915.