Tournevis avec manche transversal hexagonal de sortie 2 mm L.100mm

Réf.: 43253020
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
Référence article 43253020
EAN / GTIN 4018754319367
Réf. fabricant 43253020
Article hors catalogue L60010 7907

Description

Description:

  • Avec poignée transversale multi-composants ergonomique
  • Particulièrement confortable en raison des zones douces centrales
  • Sortie double face : la lame longue peut être utilisée comme levier pour des couples très élevés
  • Lame en acier spécial hautement trempé avec marquage permanent de la taille

Caractéristique(s):

  • L1: 100 mm
  • L2: 125 mm
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 2 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Poids: 33 g