Schroevendraaier met kruisgreep binnenzeskant 2 mm L.100mm

Artikelnummer: 43253020
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
Artikelnummer 43253020
EAN/GTIN 4018754319367
Nummer fabrikant 43253020
L-nummer L60010 7907

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met ergonomische, uit meerdere componenten bestaande handgreep
  • Bijzonder comfortabel dankzij zachte zones in het midden
  • Dubbelzijdige uitvoer: Het lange blad kan worden gebruikt als hefboom voor zeer hoge koppels
  • Blad gemaakt van speciaal gehard staal met permanente maatmarkering

Kenmerk:

  • L1: 100 mm
  • L2: 125 mm
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 2 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Gewicht: 33 g