{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 12 mm - 16 mm | |
Lecture | 0,005 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,004 mm | |
⌀ tambour micrométrique | 23 mm | |
Dim. a | 2,6 mm | |
Profondeur de mesure standard | 80 mm | |
Profondeur de mesure avec rallonge | 230 mm | |
Métrologie | analogique | |
Longueur totale | 127 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 429000 12-16 | |
EAN / GTIN | 4946368517674 | |
Réf. fabricant | 368-764 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micromètre d’intérieur Holtest 12-16 mm
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
376,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
99 article(s) en stock
302,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Erreur admissible | 0,004 | 0,005 |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 | 1/50 |
Norme | Norme usine | Norme usine |
Profondeur de mesure standard | 80 | 80 |
Emballage | Boîte robuste | Boîte robuste |
Métrologie | analogique | analogique |
Type de produit | Micromètre 3 touches | Micromètre 3 touches |