Micromètre d’intérieur IMICRO, Plage de mesure: 3,5-4mm

Réf.: 428800 3,5-4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 46,00 € /pcs.
  • 23,20 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Certificat d'étalonnage: Déclaration de conformité fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 3,5 mm - 4 mm
Lecture 0,001 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Erreur admissible 0,004 mm
Dim. a 2 mm
Profondeur de mesure standard 20 mm
Métrologie analogique
Certificat d'étalonnage Déclaration de conformité fabricant
Type de produit Micromètre 3 touches

Identification et classification

Référence article 428800 3,5-4
EAN / GTIN 7630041108330
Réf. fabricant 00813410

Description

Exécution:

Micromètre d’intérieur analogique à 3 touches pour une mesure très précise d’alésages, même à des grandes profondeurs de mesure (extensible avec max. trois rallonges). Autocentrant et auto-ajustable. Micromètre d’intérieur exclusif fabriqué suivant le principe d’ABBE (aucun risque de basculement).
Surfaces de mesure en acier trempé (HV30−770).

Accessoire(s):

Bagues de réglage 484030, rallonges 428802.

Remarque(s):

Dispositifs de centrage pour grandes profondeurs de mesure disponibles sur demande.