Tournevis de précision PicoFinish® TORX® T1 x 40 mm

Réf.: 42474
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article 42474
EAN / GTIN 4010995424749
Réf. fabricant 42474
Article hors catalogue L60070 3829
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle
  • Facilite l'utilisation: Un capuchon rotatif ultra-long assure un guidage optimal.
  • Augmente votre précision: Travail confortable et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip.
  • Toute la difficulté des vissages de mécanique de précision réside dans un travail précis et un vissage maîtrisé évitant d'endommager la pièce. Grâce à leur manche long et fin et leur zone de rotation rapide, les tournevis de précision PicoFinish® de Wiha sont des outils idéaux pour les travaux délicats et filigranes dans la mécanique de précision ainsi que dans le domaine du bricolage et de la fabrication de maquettes. Le concept de manche ergonomique avec zone molle permet de travailler confortablement. Le capuchon rotatif facile d'utilisation permet d'effectuer un vissage précis et rapide. De plus, les empreintes de tournevis imprimés sur le capuchon rotatif facilitent le choix du bon profil de tournevis. La fonction MagicSpring® permettant de retenir de manière fiable les vis TORX® au moyen d'un ressort en acier inoxydable, constitue un avantage supplémentaire.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • TORX® 1: T1
  • Diamètre de lame ronde (mm): 2.5 mm
  • Diamètre du manche (mm): 9 mm
  • Longueur totale (mm): 134 mm
  • Longueur lame visible (mm): 40 mm
  • avec pile / accumulateur: Non