Destornillador de precisión PicoFinish® TORX® T1 x 40 mm

Número de artículo: 42474
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 42474
EAN / GTIN 4010995424749
Número del fabricante 42474
Número L L60070 3829
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: Concepto de tamaños de mango para destornilladores con equilibrio óptimo entre precisión y control.
  • Facilita el manejo: La tapa giratoria extra larga permite un guiado óptimo.
  • Aumenta su precisión: Trabajo con sensibilidad y transmisión de fuerzas controlada gracias al mango estrecho con zona de agarre suave.
  • El desafío en los atornillados mecánicos de precisión consiste en trabajar de forma precisa y con la máxima sensibilidad, sin dañar la pieza de trabajo. Los destornilladores de precisión PicoFinish® de Wiha son ideales para la realización de trabajos precisos y de filigrana en el ámbito de la mecánica de precisión, las manualidades y el modelismo, gracias a sus mangos largos y estrechos y a la zona de giro rápido. El diseño del mango ergonómico con zona blanda permite realizar un trabajo cómodo. La tapa giratoria permite girar el destornillador rápido y suave. Además, los símbolos del destornillador impresos en la tapa giratoria facilitan la elección del perfil correcto del destornillador. Otra ventaja es la función MagicSpring® con la que un resorte de acero inoxidable sujeta los tornillos TORX® de manera eficaz.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • TORX® 1: T1
  • Diámetro de la varilla redonda (mm): 2.5 mm
  • Diámetro del mango (mm): 9 mm
  • Longitud Total (mm): 134 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 40 mm
  • con batería / batería recargable: No