107 G/0 Marbre de contrôle en granit 1500x1000x150 mm

Réf.: 4221527
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série 107 G
Référence fabricant Prüfplatte aus Hartgranit
Précision 0
Norme DIN 876
Surface rodage
Couleur noir
Type de produit marbre
Poids 675 kg
Matériau plaque granit

Identification et classification

Référence article 4221527
EAN / GTIN 4059192011673
Réf. fabricant 4221527
Article hors catalogue L40080 2538
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Granit dur noir sélectionné à grain fin
  • Arrangement serré des cristaux, donc grande homogénéité
  • Dureté 6-7 selon l'échelle de Mohs
  • Surface de contrôle rodée avec surface satinée, donc non éblouissante
  • Résistance absolue à la corrosion
  • Antimagnétique et non conductrice
  • Déplacement aisé des outils de mesure et des dispositifs de contrôle

Description:

107 G Plaque d'essai en granit dur
  • Classe de tolérance 0
  • DIN 876
  • Epaisseur de la plaque en mm : 150
  • Dimensions de la plaque en mm : 1500 x 1000
  • 675kg

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Plaque d'essai en granit dur
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Application:
  • Type de produit: 107 G

Produits adaptés

De la même série "107 G" Afficher tout