107 G/00 Marbre de contrôle en granit 800x500x100 mm

Réf.: 4221504
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Série 107 G
Référence fabricant Prüfplatte aus Hartgranit
Précision 00
Norme DIN 876
Surface rodage
Couleur noir
Type de produit marbre
Poids 120 kg
Matériau plaque granit

Identification et classification

Référence article 4221504
EAN / GTIN 4059192011550
Réf. fabricant 4221504
Article hors catalogue L40090 389
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Granit dur noir sélectionné à grain fin
  • Arrangement serré des cristaux, donc grande homogénéité
  • Dureté 6-7 selon l'échelle de Mohs
  • Surface de contrôle rodée avec surface satinée, donc non éblouissante
  • Résistance absolue à la corrosion
  • Antimagnétique et non conductrice
  • Déplacement aisé des outils de mesure et des dispositifs de contrôle

Description:

107 G Plaque d'essai en granit dur
  • Classe de tolérance 00
  • DIN 876
  • Epaisseur de la plaque en mm : 100
  • Dimension de la plaque en mm : 800 x 500
  • 120kg

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Plaque d'essai en granit dur
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Application:
  • Type de produit: 107 G