107 G/00 Placa de comprobación 800×500×100 mm

Número de artículo: 4221504
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 107 G
Denominación del fabricante Prüfplatte aus Hartgranit
Precisión 00
Norma DIN 876
Superficie Lapeado
Color negro
Tipo de producto Placa de roca dura
Peso 120 kg
Material placa granito

Identificación y clasificación

Número de artículo 4221504
EAN / GTIN 4059192011550
Número del fabricante 4221504
Número L L40090 389
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Granito seleccionado, de grano fino y dureza negra
  • Estrecha disposición de los cristales, por lo tanto alta homogeneidad
  • Dureza 6-7 según la escala de Mohs
  • Superficie de prueba lapeada con superficie mate de seda, por lo que no deslumbra
  • Resistencia absoluta a la corrosión
  • No magnético y no conductor
  • Fácil de mover instrumentos de medición y equipos de prueba

Descripción:

107 G Panel de prueba de granito duro
  • Clase de tolerancia 00
  • DIN 876
  • Espesor de la placa en mm: 100
  • Medida de la placa en mm: 800 x 500
  • 120kg

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Placa de prueba de granito duro
  • Nombre del grupo de productos: Mesas de medición, soportes de medición, comprobadores de concentricidad
  • Nombre del grupo de productos: MarStand
  • Aplicación:
  • Tipo de producto: 107 G

Productos adecuados

De la misma serie "107 G" Ver todos