{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | ISO 3611 | |
| Plage de mesure | 0 mm - 25 mm | |
| Lecture | 0,001 mm | |
| Ecart de mesure E MPE | ±1 µm | |
| ⌀ broche | 6,35 mm | |
| Pas de broche | 0,5 mm | |
| Interface | Interface USB; Interface USB | |
| Indice de protection IP | IP 65 | |
| Métrologie | numérique | |
| Emballage | Boîte robuste | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
| Nombre de piles incluses | 1 | |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | |
| Type de produit | Micromètres |
| Référence article | 421525 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4946368672823 | |
| Réf. fabricant | 293-230-30 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |