Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Micromètre digital avec sortie de données et broche coulissante, Plage de mesure: 0-25mm

Réf.: 421306 0-25

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 421306 0-25
EAN / GTIN 2050001695819
Réf. fabricant 4157020
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Erreurs admissibles plus précises que les exigences de la norme DIN 863. Affichage LCD bien lisible (8,5 mm de hauteur) à fort contraste. Système de mesure inductif avec dispositif de verrouillage de référence (empêche toute erreur de manipulation). Surfaces de mesure en carbure. Broche de mesure trempée et rectifiée. Cliquet intégré dans le tambour micrométrique. Col de cygne en acier chromé avec isolant thermique. Commutation entre mesure relative et absolue. Mise à zéro à n’importe quelle position. Fonction de préréglage.
La broche fixe ménage les surfaces à mesurer.

Fonctionnement:

IP52: Protection contre les chutes d'eau en oblique (gouttes d'eau) jusqu'à 15° par rapport à la position de fonctionnement normale et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498940.