{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Emballage | Valises en plastique | |
| Couleur | gris; Rouge; noir; argent | |
| Taille du moteur, carré femelle | 1/2 pouce | |
| Type de produit | douille | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage; avec polissage | |
| Longueur totale | 215 mm; 47 mm; 80 mm | |
| Kit/assortiment | oui | |
| Transmission | carré femelle | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles |
| Référence article | 4211A | |
| EAN / GTIN | 4991644214440 | |
| Réf. fabricant | 4211A | |
| Article hors catalogue | L60050 5379 | |
| Fabricant/personne responsable | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |