{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Maleta de plástico | |
| Color | gris; rojo; negro; plateado | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1/2 pulgada | |
| Tipo de producto | Vaso | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a; ejecución pulida | |
| Longitud total | 215 mm; 47 mm; 80 mm | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos |
| Número de artículo | 4211A | |
| EAN / GTIN | 4991644214440 | |
| Número del fabricante | 4211A | |
| Número L | L60050 5379 | |
| Fabricante/responsable | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |