44 EWg Instrument de base pour têtes de mesure 100-200mm

Réf.: 4190108
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série Micromar 44 EWg
Diamètre du tambour micrométrique 25 mm
Avec têtes de mesure oui
Lecture, millimètre 0,001 mm
Lecture pouces, pouce 0,0001 pouce
Interface Digimatic
Type de produit micromètre d’intérieur
Blocage / Levier oui
Unité de lecture millimètre; pouce
Métrologie mode numérique
Nombre de micromètres 1 pc.
Plage de mesure min 100 mm
Plage de mesure max. 200 mm

Identification et classification

Référence article 4190108
EAN / GTIN 4059192010560
Réf. fabricant 4190108
Article hors catalogue L40080 793
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Filetage de raccordement pour le remplacement des têtes de mesure

Description:

  • Appareil de base Micromar 44 EWg 100 - 200mm

Caractéristique(s):

  • Interface de données: USB
  • Plage de mesure: 4.0 - 7.9″
  • Plage de mesure: 100 - 200 mm
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.001 / .00005″