44 EWg Unitate de bază 25 mm, 100-200 mm

Cod articol.: 4190108
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie Micromar 44 EWg
Diametrului tamburului de măsurare 25 mm
Cu capete de măsurare ja
Citire, milimetru 0,001 mm
Citire inch, inch 0,0001 inch
Interfaţă Digimatic
Tip produs micrometru de interior
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru; inch
Tehnică de măsurare digital
Număr de micrometre 1 buc.
Domeniu de măsurare min. 100 mm
Domeniu de măsurare max 200 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 4190108
EAN / GTIN 4059192010560
Număr producător 4190108
L-Număr L40080 793
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Filet de conectare pentru înlocuirea capetelor de măsurare

Descriere:

  • Unitate de bază Micromar 44 EWg 100 - 200mm

Caracteristică:

  • Interfață de date: USB A
  • Domeniul de măsurare: 4.0 - 7.9″
  • Domeniul de măsurare: 100 - 200 mm
  • Creșterea cifrei mm/înch: 0.001 / .00005″