Jauge de profondeur numérique, Plage de mesure: 300mm

Réf.: 418802 300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 20,40 € /pcs.
  • 24,10 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Certificat d'étalonnage: Déclaration de conformité fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm - 300 mm
Lecture commutable 0,01 mm
Lecture commutable 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,04 mm
Métrologie numérique
Section de la règle 23,5 × 9 mm
Certificat d'étalonnage Déclaration de conformité fabricant
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 LR44
Type de produit Jauge de profondeur

Identification et classification

Référence article 418802 300
EAN / GTIN 4045197528889
Réf. fabricant 418802 300
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Affichage numérique bien lisible. Propriétés de glissement optimales grâce au guidage prismatique double. Semelles en aluminium pourvu d’un revêtement dur, avec deux alésages décalés de 90° (M2,5) pour touches de mesure.

Livraison:

Avec palpeur de mesure 434900 réf. 2, 3 semelles 418803 réf. 150, 300 et 450 mm, 1 pile 081560 réf. LR44 et certificat d’étalonnage d’usine.

Accessoire(s):

Toutes les touches spéciales et de rechange 434900434915 avec filetage M2,5.