Touche de mesure pour jauge de profondeur 418770, Type: B

Réf.: 418772 B
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 65 mm
Diamètre bille 8 mm
Diamètre attachement 7 mm
Type de produit Touches de mesure
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 418772 B
EAN / GTIN 2050001670908
Réf. fabricant PRB
Fabricant/personne responsable NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it