• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Jauge de profondeur numérique IP 67 avec sortie de données, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 418713 150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 18,05 € /pcs.
  • 10,05 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: ISO 13385
  • Interface: Port USB; Interface Digimatic
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Réglage unique du point zéro
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm
Lecture 0,01 mm
Ecart de mesure E MPE ±0,02 mm
Interface Port USB; Interface Digimatic
Indice de protection IP IP 67
Sauvegarde des valeurs mesurées Réglage unique du point zéro
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Longueur semelle 100 mm
Section de la règle 16×3,5 mm
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Type de produit Jauge de profondeur

Identification et classification

Référence article 418713 150
EAN / GTIN 4946368727141
Réf. fabricant 571-251-20
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Le résultat de mesure s'affiche sur un écran bien lisible. Les surfaces de mesure sont finement rodées.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357.

Accessoire(s):

Semelles supplémentaires 418744.
Câble de données 497085.