PINCE COUPE RASE POINTUE ESD

Réf.: 417.PE
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
Type de produit Pinces à becs demi-ronds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 417.PE
EAN / GTIN 3148511755273
Réf. fabricant 417.PE
Article hors catalogue L60130 2614

Description

Description:

  • Points forts du produit: protection des composants électroniques contre les risques de décharges électrostatiques
  • ESD
  • Cette pince est adaptée aux travaux sur les circuits imprimés. Elle offre une très bonne vue d'ensemble.

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 6,5
  • Coupe: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 0,8
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: -