• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ALICATE CORTE AL RAS POINTUE ESD

Número de artículo: 417.PE
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
Tipo de producto Alicates de boca redonda plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 417.PE
EAN / GTIN 3148511755273
Número del fabricante 417.PE
Número L L60130 2614

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Protección de los componentes electrónicos contra los peligros de la descarga electrostática
  • ESD
  • Estos alicates son adecuados para trabajar en circuitos impresos. Ofrece una muy buena visión de conjunto

Característica:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 6,5
  • Corte: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 0,8
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: -