Escabeau à marches accessible d'un côté avec clip-step R13 5 marches

Réf.: 41625
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants conique
Amplitude au sol 0,53 m
Exécution marchepied étage
Nombre de marches par segment 5
Profondeur de marche 80 mm
Espacement des marches 235 mm
Assemblage marche-montant sertissage
Hauteur de travail env. 3,15 m
Propriété repliable oui
Plate-forme disponible oui
Hauteur de plate-forme 1,14 m
Longueur de marche 1,01 m
Inclinaison 70 degré
Accessibilité un côté
Sécurité d’écartement 2 sangles en polyester très résistantes
Plateau disponible oui
Charge admissible 150 kg
Longueur échelle 1,81 m
Couleur argent
Type de produit echelles pliantes

Identification et classification

Référence article 41625
EAN / GTIN 4031405416253
Réf. fabricant 041625
Article hors catalogue L90110 850
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Echelle fixe en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • 80 mm de profondeur, marches rainurées et grande plate-forme
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Joint de plomb « Safe-Cap »
  • Guide de longeron conique pour un support de sécurité
  • Zone de préhension ERGO-Pad® avec mécanisme de serrage
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Plateau de rangement pratique avec crochets et porte-outils intégrés
  • Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Charge maximale : 150 kg
  • Support STEP clip-STEP R13 pour une résistance au glissement certifiée

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3150 mm
  • Hauteur : 1810 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Hauteur de colonne du support : 58 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Hauteur de la plate-forme : 1140 mm
  • Antidérapant : clip-STEP R13
  • Longueur du pas : 1010 mm
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 5 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 530 mm
  • Autorisé comme lieu de travail (TRBS 2121 partie 2) : Oui