{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vodilo nosilne prečke | konično | |
| Spodnja zunanja širina | 0,53 m | |
| Izvedba stopalne površine | stopnje | |
| Število stopnic na del lestve | 5 | |
| Globina stopnice | 80 mm | |
| Razmik stopnic | 235 mm | |
| Povezava stopnice z nosilno prečko | prebočeno | |
| Delovna višina pribl. | 3,15 m | |
| Zložljivo | da | |
| Platforma je na voljo | da | |
| Višina platforme | 1,14 m | |
| Dolžina koraka | 1,01 m | |
| Naklon | 70 stopinj | |
| Pohodnost | enostransko | |
| Varovalo pred prekomernim razširjanjem | 2 izredno čvrsta traka iz poliestra | |
| Z odlagalno polico | Da | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Dolžina lestve | 1,81 m | |
| Barva | srebro | |
| Vrsta izdelka | samostoječa lestev |
| Številka izdelka | 41625 | |
| EAN/GTIN | 4031405416253 | |
| Številka proizvajalca | 041625 | |
| L-število | L90110 850 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |