{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Métrologie | mode analogique | |
| Lecture | 0,05 mm | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Plage de mesure max. | 800 mm | |
| Erreur admissible | 0,1 mm | |
| Longueur de bec L | 150 mm | |
| Diamètre épaulement de mesure intérieure | 20 mm | |
| Poids | 2 100 g | |
| Norme | norme usine | |
| Alimentation électrique | pas d’alimentation électrique | |
| Trempé | oui | |
| Surface de mesure | trempées | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Exécution bec de mesure | très grande longueur | |
| Blocage | vis de blocage | |
| graduation vernier mm/pouces | oui | |
| exécution pièces de lecture | chromage mat | |
| Graduation | 1/20 mm | |
| Type de produit | pied à coulisse d’atelier | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Etalonnable | oui | |
| Réétalonnable | oui |
| Référence article | 415196 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406584269 | |
| Réf. fabricant | 415196 800 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |