Clé polygonale double SW.1 / 2 x 9/16 L.290 mm

Réf.: 41433234
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 41433234
EAN / GTIN 4018754156801
Réf. fabricant 41433234
Article hors catalogue L60010 2527

Description

Description:

  • extra long
  • Coudée à 15°
  • SAE AS 954-E (VALEURS DE TEST)
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 290 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Poids: 160 g
  • Ouverture de clé 1 [pouces]: 1/2 ″
  • Ouverture de clé 2 [pouces]: 9/16 ″