• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de anillo doble SW.1 / 2 x 9/16 ″ L.290 mm

Número de artículo: 41433234
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41433234
EAN / GTIN 4018754156801
Número del fabricante 41433234
Número L L60010 2527

Descripción

Descripción:

  • extralargos
  • acodado 15°
  • SAE AS 954-E (VALORES DE PRUEBA)
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • Longitud [mm): 290 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Peso: 160 g
  • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 1/2 ″
  • Anchura entre planos 2 [pulgadas]: 9/16 ″