40 A Bügelmessschraube 175-200 mm lackiert m.DK

Réf.: 4134007DKS
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4134007DKS
EAN / GTIN 4059192003715
Réf. fabricant 4134007DKS

Description

Exécution:

  • Pièces de commande et d'affichage chromées mates anti-reflets
  • Etrier en acier laqué dur
  • Tige de mesure et enclume en acier trempé, armées au carbure
  • Plaques d'isolation thermique
  • Entraînement rapide avec cliquet intégré
  • Dispositif de blocage

Description:

Micromètre Micromar 40 A
  • DIN 863-1 Plage de mesure : 175 - 200 mm
  • Valeur_de_division_de_l'échelle_mm : 0.01 mm
Livraison: Cote de réglage (à partir de la plage de mesure 25-50 mm), mode d'emploi, étui

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: avec étalonnage Dakks
  • Plage de mesure: 175 - 200 mm
  • Valeurs de graduation mm: 0,01
  • Remarque Dimensions: * pour l'affichage de l'échelle ″0″.
  • Dimension a en mm: 207 mm
  • Dimension b en mm: 108.5 mm
  • Dimension c en mm: 13 mm
  • Limite d'erreur_µm: 7 µm
  • Diamètre de la broche_mm: 6.5 mm
  • Pas de la broche_mm: 0.5 mm

Norme:

DIN 863-1

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires