Pied à coulisse numérique pour gauchers, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 412812 150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 18,05 € /pcs.
  • 10,05 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
254 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: forme carrée 3,7×1,3
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE ±0,03 mm
Pour gauchers oui
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur forme carrée 3,7×1,3
Longueur de bec 40 mm
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Matériau boîtier Plastique
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 LR44
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 412812 150
EAN / GTIN 4045197422828
Réf. fabricant 412812 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Grand affichage numérique LCD à fort contraste. Surfaces de mesure finement rodées.
Avec étui en plastique, pour gauchers.

Livraison:

Avec pile 081560 réf. LR44.

Remarque(s):

Version pour droitiers, voir code art. 412821 réf. 150.