Pied à coulisse numérique ABS, Plage de mesure: 100mm

Réf.: 412821 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 10,05 € /pcs.
  • 18,05 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
1 688 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 3 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Format international pile bouton (LR44)
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Matériau acier inoxydable (INOX)
Trempage oui
Surface de mesure rodage fin
Erreur admissible 0,02 mm
Ecart de mesure E MPE 0,02 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture pouces 0,0005 pouce
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 100 mm
Longueur de bec 30 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Forme jauge de profondeur aspect anguleux
Diamètre jauge de profondeur 3,7 mm
Pour gauchers non
Métrologie mode numérique
Technique de mesure de l’instrument de mesure procédé inductif électromagnétique
Arrêt automatique non
Lecture commutable oui
Norme ISO 13385
Largeur jauge de profondeur 1,3
Type de produit pied à coulisse universel
Etalonnable oui
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 412821 100
EAN / GTIN 4045197771780
Réf. fabricant 412821 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Grand affichage numérique LCD à fort contraste. Surfaces de mesure finement rodées.
Système de mesure incrémental sans règle absolue.

Livraison:

Avec pile 081560 réf. LR44 (1 pile dans l’appareil, 2 piles de rechange).