Exécution:
monté
Description:
En tube d'acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Ridelles hauteur 250 mm, Plateau et ridelles en contreplaqué hydrofuge. Essieu avec timon. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Poignée sécurisée avec revêtement souple remontant automatiquement en position verticale. Blocage automatique de l'essieu avant, conformément à la Norme EN 1757-3.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 400
Longueur de surface utile (mm): 945
Largeur de surface utile (mm): 545
Hauteur de zone de chargement (mm): 307
Longueur totale (mm): 1204
Largeur totale (mm): 600
Hauteur totale (mm): 1185
Type de pneu: Caoutchouc
Roues (mm): 250 x 60
Remarque(s):
selon EN 1757-3