Pied à coulisse sans parallaxe avec blocage instantané, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 410650 150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 10,05 € /pcs.
  • 18,05 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
313 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Matériau acier inoxydable (INOX)
Trempage oui
Surface de mesure rodage fin
Erreur admissible 0,05 mm
Ecart de mesure E MPE 0,05 mm
Lecture 0,05 mm
Lecture pouces 0,0078 pouce
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 150 mm
Longueur de bec 40 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Forme jauge de profondeur aspect anguleux
Diamètre jauge de profondeur 3,7 mm
Blocage blocage instantané
Tableau de filetage tableau des pieds à coulisse
Métrologie mode analogique
Lecture commutable oui
Lecture montre 0,05 mm
Exécution pièces de lecture chromage mat
Graduation chromée oui
Norme ISO 13385
Largeur jauge de profondeur 1,3
Type de produit pied à coulisse universel
Etalonnable oui
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 410650 150
EAN / GTIN 4045197304018
Réf. fabricant 410650 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Parties de lecture chromées mates antireflets. Graduation fine, à fort contraste; surfaces de mesure rodées finement. Vernier plat pour lecture sans parallaxe.
Avec blocage instantané et jauge de profondeur plate et robuste.