2000e Module émetteur Extramess

Réf.: 4102232
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Interface de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4102232
EAN / GTIN 4059192001797
Réf. fabricant 4102232
Article hors catalogue 402748

Description

Exécution:

  • Pour l'équipement ultérieur de tous les appareils de mesure manuels Mahr avec interface de données
  • Transmission sans fil des valeurs mesurées de l'appareil de mesure au PC
  • Transmission sûre des données grâce à la confirmation de la réception des valeurs mesurées du PC au moyen de mesure
  • Accusé de réception optique sur le module émetteur
  • Modules émetteurs compacts sans antenne externe
  • Ligne radio bidirectionnelle (interrogation à distance des moyens de mesure)
  • Fréquence radio de 2400 MHz

Description:

  • 2000 e 2000 e Module d'émission pour e-Stick

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Module d'émission
  • Nom du groupe de produits: Traitement des données de mesure
  • Nom du groupe de produits: MarConnect
  • Interface de données: Interface de mesure supplémentaire
  • Interfaces matérielles: Interface de mesure supplémentaire
  • Pour appareil de mesure: Digimar 816 CL ; MarCator 1088 / 1088W ; Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II ; Millimar C1200
  • Distance radio: jusqu'à 6 m
  • Type de produit: 2000 e
  • Bande de fréquence: 2400 MHz