Pied à coulisse Vernier 1/20, Plage de mesure: 100mm

Réf.: 410200 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 18,05 € /pcs.
  • 10,05 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
1 502 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: ISO 13385
  • Jauge de profondeur: forme carrée 2,2×1,0
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Etui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 100 mm
Lecture 0,05 mm
Graduation 1/20 mm
Ecart de mesure E MPE ±0,05 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur forme carrée 2,2×1,0
Blocage Vis de blocage en haut
Longueur de bec 30 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Etui
Tableau de filetage Tableau des pieds à coulisse
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 410200 100
EAN / GTIN 4045197302106
Réf. fabricant 410200 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Parties de lecture chromées mates antireflets.
Vis de blocage en haut.
Sans graduation en pouces.

Livraison:

Avec tableau de filetage 412180 pour pied à coulisse.