• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Plaquette de contrôle ⌀ 10 mm 32 pièces, Type: 2023

Réf.: 410006 2023
Remise
16,75 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 29 mars 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
107 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre 10 mm
Type de produit Plaquette

Identification et classification

Référence article 410006 2023
EAN / GTIN 4061466102192
Réf. fabricant HO00001_23
Fabricant/personne responsable H. Marahrens Sicherheits- Industrie u. Verkehrsken, Gottlieb-Daimler-Straße 2, 28237 BREMEN, Deutschland, www.marahrens-shop.de

Description

Remarque(s):

1 feuille de 32 pièces.
Plaquettes de contrôle ⌀ 25 mm, voir code art. 410008. Film papier. Un nouveau collage est exclu.
Autres plaquettes de contrôle disponibles sur demande.