• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Plaquette de contrôle ⌀ 25 mm 15 pièces, Type: 2024

Réf.: 410008 2024
Remise
16,75 €
Fixer le prix 15 Unité (0,67 € / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
113 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 15 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre 25 mm
Type de produit Plaquette

Identification et classification

Référence article 410008 2024
EAN / GTIN 4061466037739
Réf. fabricant DF173.17.080-24
Fabricant/personne responsable H. Marahrens Sicherheits- Industrie u. Verkehrsken, Gottlieb-Daimler-Straße 2, 28237 BREMEN, Deutschland, www.marahrens-shop.de

Description

Remarque(s):

1 feuille de 15 pièces.
Petites plaquettes de contrôle ⌀ 10 mm, voir code art. 410006. Film papier. Un nouveau collage est exclu.
Autres plaquettes de contrôle disponibles sur demande.