Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Comparateur numérique Bluetooth®, Plage de mesure: 12,5mm

Réf.: 404301 12,5

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 404301 12,5
EAN / GTIN 7640125712971
Fabricant/personne responsable Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 Schöneck-Kilianstädten, Deutschland, www.studenroth.com

Description

Exécution:

Boîtier robuste avec grand champ d’affichage et affichage analogique supplémentaire. Mode d’économie d’énergie et remise en marche automatique, système absolu. Min./Max./Delta, tolérance, facteur de conversion, arrêt automatique. Préréglage (Preset) de n’importe quelle valeur. Deux valeurs de référence peuvent être mémorisées. Inversion du sens de comptage.
Compatible avec l’application HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948, batterie 404310 réf. PACK.