Keramisk fiberskive Ø 125 mm co-COOL80 til kølig slibning på rustfrit stål

Réf.: 4007220696996
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
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
Type de produit Disque en fibre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220696996
EAN / GTIN 4007220696996
Réf. fabricant 64178125
Article hors catalogue L51050 489

Description

Beskrivelse:

Pferd fiberslibere er fremstillet i henhold til ISO 16057 i form A1 type F under navnet ″vulkaniseret fiberslibere″. Til aggressiv slibning med højeste udskillelseshastighed på hårde, dårligt varmeledende materialer. Konstant maksimal ydelse takket være selvskærpende keramisk korn. Slibende additiver i belægningen opnår en betydeligt højere udskillelseshastighed, forhindrer tilstopning og forårsager en køligere slibning.

Egenskab:

  • O/MIN., maks.: 12200 RPM
  • Ø hul: 22 mm
  • Slibemiddel: Keramisk korn CO-COOL
  • Ø udvendig metrisk: 125 mm
  • Kornstørrelse: 80

Fordel:

  • Høj omkostningseffektivitet på grund af lang levetid og meget høj udtagningsrate.
  • Ensartet slibning på grund af høj kvalitet slibemiddel.
  • Optimal konturjustering på grund af høj fleksibilitet.

Anvendelse:

  • Anvendelsesanbefalinger: Brug fiberslibere i henhold til ISO 15636 med støtteskive på vinkelslibere, der fås i handelen. Brug slibeolie, der er egnet til materialet, for at øge værktøjslevetiden og slibeevnen betydeligt.
  • Behandling af opgaver: Afgratning; trin-for-trin finslibning; nivellering; overfladebehandling; svejsning sømbehandling;
  • Drevtyper: vinkelsliber; batterivinkelsliber

Materiale:

  • Bearbejdelige materialer:
    • Deformerbart støbejern
    • Bronze
    • Koboltbaserede legeringer
    • Gråt/nodulært støbejern (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Nikkelbaserede legeringer (f.eks. Inconell og Hasteloy)
    • Specialstål (INOX)
    • Titan

Leveringsomfang:

  • Bestil venligst støtteskive separat.

Bemærk:

  • Den maksimale tilladte periferihastighed er 80 m/s.
  • Af sikkerhedsmæssige årsager må den angivne maksimalt tilladte omdrejningstal aldrig overskrides.

Produits adaptés

Accessoires