Exécution:
Description:
Plateau-support flexible et extrêmement résistant aux hautes températures, présentant une durée de vie élevée grâce à son matériau thermorésistant. Permet un travail de précision grâce à sa grande souplesse. Conforme à ISO 15636.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: HT-GT 125
- Tr/min, max.: 12200 RPM
- Convient pour Ø métrique: 125
- Convient pour: Meuleuse d’angle 125, fixation M14
- Exécution: Aucune indication
- Ø de filetage: M14
Utilisation:
Recommandations d'utilisation: Utiliser les disques fibre avec des plateaux-supports pour meuleuses d'angle courantes conformément à la norme ISO 15636.
Types d'entraînement : Meuleuse d'angle ; Meuleuse d'angle sans fil
Livraison:
- L'écrou de serrage correspondant est fourni.
Attention:
La vitesse périphérique maximale autorisée est de 80 m/s.
Remarque(s):
- La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 80 m/s.
- Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.