Assortiment de forets hélicoïdaux, 6 pièces, INOX HSSE N DIN 338, pour les matériaux résilients et durs

Réf.: 4007220413753
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
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220413753
EAN / GTIN 4007220413753
Réf. fabricant 25298004
Article hors catalogue L51140 924

Description

Exécution:

  • INOX

Description:

L’assortiment comprend 6 forets hélicoïdaux HSS en version INOX, en HSSE-Co5 (M35), pour utilisation industrielle. Le coffret en plastique incassable protège les outils contre les salissures et les dommages.

Caractéristique(s):

  • Nombre, contenu: 6 Stück
  • Type PFERD: SET DIN338 HSSG N INOX 6TLG
  • Exécution: INOX
  • Angle de spirale, de: 36 °
  • Angle: 135 °

Avantage(s):

  • Très bonne évacuation des copeaux.
  • Grande précision de concentricité.
  • Centrage exact et faible force de poussée grâce à la pointe affûtée en croix.
  • Convient particulièrement aux matériaux résilients et durs, tels que l'acier allié et à haute résistance ou l'acier inoxydable (INOX).
  • Version pointue stable.