• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

PFERD TOOLS Meuleuse droite pneumatique PGAS 3/35 HV, 3 500 tr/min, 320 W

Réf.: 4007220388075
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Taille de tuyau recommandée (diamètre intérieur) 8 mm
Pression de service maximale 6,3 bar
Quantité maximale d’air absorbé 0,6 l/min
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Diamètre pince de serrage 6 mm
Vitesse de rotation 1re vitesse max. 3 500 min-1
Puissance de décharge 320 W
Particularité Interrupteur “homme-mort”; avec réservoir d’huile
Type de produit meuleuse droite
Longueur totale 224 mm
Largeur totale 38 mm
Hauteur totale 38 mm
Poids total 0,85 kg

Identification et classification

Référence article 4007220388075
EAN / GTIN 4007220388075
Réf. fabricant 80106055
Article hors catalogue L51050 1514
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

  • La machine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige.
  • L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière.
  • Grâce à son engrenage planétaire, la machine pneumatique présente un couple élevé.
  • Flexible d’échappement de 1 m et flexible d’alimentation de 2,5 m avec raccord fileté 1/4“ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), pince de serrage 6 mm (groupe de pinces de serrage 6), 2 clés de serrage (1x EM 11 mm, 1x EM 14 mm).

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • PFERD TOOLS Typ: PGAS 3/35 HV
  • Leistung: 320 Watt
  • Drehzahl: 3500 RPM
  • Spannzangengruppe: 6
  • Ventilausführung: Hebel
  • Breite metrisch: 38 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.6 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.5 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 224 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 3 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.85 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 8 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 38 mm

Vorteil:

  • Kompakt und handlich.
  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.