{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) | 8 mm | |
| Pracovní tlak maximální | 6,3 bar | |
| Maximální potřeba vzduchu | 0,6 l/min | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Průměr upínacích kleštin | 6 mm | |
| Otáčky 1. rychlostní stupeň max. | 3 500 min-1 | |
| Odevzdaný výkon | 320 W | |
| Zvláštní znaky | Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy; s olejovou nádrží | |
| Druh produktu | přímá bruska | |
| Celková délka | 224 mm | |
| Šířka celkem | 38 mm | |
| Výška celková | 38 mm | |
| Hmotnost celkem | 0,85 kg |
| Katalogové číslo | 4007220388075 | |
| EAN / GTIN | 4007220388075 | |
| Číslo výrobce | 80106055 | |
| L-číslo | L51050 1514 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |