Crayon de marquage MST 32 DV moyen, fréquence : 32 000 courses/min.

Réf.: 4007220231081
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
Référence article 4007220231081
EAN / GTIN 4007220231081
Réf. fabricant 80600140
Article hors catalogue L51050 1360

Description

Exécution:

  • moyenne

Description:

Le crayon de marquage à fréquence de course élevée convient au marquage et à l'identification par gravure. L'échappement d'air se trouve à l'avant. La machine pneumatique avec gâchette tournante doit être utilisée avec de l’huile. Flexible d’alimentation de 2,5 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), pointe de gravure en carbure. La version dispose d’une pointe de gravure moyenne.

Caractéristique(s):

  • Pression de service: 6.3 bar
  • Type de gâchette: Lime pour tour
  • Exécution: moyenne
  • Épaisseur de la pointe: M (moyenne)
  • Largeur métrique: 17 mm
  • Consommation d’air, à vide: 0.03 m³/min
  • Consommation d’air, sous charge: 0.02 m³/min
  • Longueur métrique: 162 mm
  • Nombre de gouttes d’huile [min]: 1 Tropfen
  • Poids net: 0.152 kg
  • ø intérieur flexible d'alimentation: 4 mm
  • Échappement d'air: Avant
  • Fréquence, jusqu'à: 32000 Hub/min
  • Hauteur: 17 mm

Avantage(s):

  • Grâce à l'échappement d'air vers l'avant, la matière enlevée est soufflée vers l'avant.
  • Fréquence de course très élevée.
  • Guidage aisé grâce à la forme mince et légère.
  • La machine en version à gâchette tournante convient aux utilisations de longue durée.

Remarque(s):

  • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.