• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Markierstift MST 32 DV Mittel Frequenz: 32.000 Hub/min.

Artikel-Nr.: 4007220231081
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220231081
EAN / GTIN 4007220231081
Herstellernummer 80600140
L-Nummer L51050 1360
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • mittel

Beschreibung:

Der Markierstift mit hoher Hubfrequenz eignet sich zum Aufbringen von Markierungen und Kennzeichnungen. Die Abluftführung befindet sich vorne. Der Druckluftantrieb mit Drehventil muss mit Öl verwendet werden. 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), HM-Graviernadel. Die Ausführung verfügt über eine mittlere Graviernadel.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Ventilausführung: Dreh
  • Ausführung: mittel
  • Nadelbreite: M (mittel)
  • Breite metrisch: 17 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.03 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.02 m³/min
  • Länge metrisch: 162 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 1 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.152 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 4 mm
  • Abluftaustritt: vorne
  • Frequenz, bis: 32000 Hub/min
  • Höhe: 17 mm

Vorteil:

  • Durch seine Abluftführung nach vorne kann er im Einsatz den abgetragenen Schmutz vorne wegblasen.
  • Sehr hohe Hubfrequenz.
  • Einfache Führbarkeit dank der schlanken und leichten Bauform.
  • Der Antrieb ist als Drehventilausführung für den längeren Einsatz geeignet.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.